TF-20N-T8 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス 58277504

TF-20N-T8 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス 58277504
TF-20N-T8 中空糸膜フィルター(多目的用) ジョプラックス 58277504

中空糸膜フィルター(多目的用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径チューブ(相手側チューブ外径Φ8mm)
内容量1個注文コード58277504品番TF-20N-T8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。
配管中の水滴・異物をシャットアウトします。
メインのフィルターシステムのサポート用です。
ホース配管途中のインライン用として便利です。

用途
精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
トラスコ品番195-6087材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)長さ(mm)81接続口径チューブ(相手側チューブ外径Φ8mm)質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18アズワン品番64-8720-62膜面積(cm2)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする