シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
日本のメーカー品と比べてもしっかりできている印象。設備で120度と550度の温度で使用しましたが、計測誤差等もなく問題なく使用できました。端子も日本製のようですし、現状は満足しています。