岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58277773
品番
LMR150X065
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
240
刃長l1(mm)
150
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
6.5
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45