小型物置 スリムタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58277836 品番 DM2-0905B
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。
天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。

寸法(mm)950×560×1120(屋根) 内寸(mm)900×400×1070 色(本体)ブラウン 色(扉)ブルー タイプ組立式 付属品組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板1枚 材質メタリックメラミン塗装 棚板1段可 質量(kg)約50 基礎半ブロック6個必要 用途物置 奥行(mm)470 間口(mm)900
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58277827
2022-11-17
用途:
庭の物置として購入
株式会社U-Say 様 (医療・福祉・介護関連業)

扉面の塗装が赤色はきれいでしたが、今回購入したグリーンはまだらの様な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする