※使用例

わくわく収納庫

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58277924 品番 DM2-0975
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

室内感覚で安心して収納できる収納庫シリーズ
ドライバー1本で簡単に組立できます。

色(本体)メタリックホワイトブロンズ タイプ組立式 付属品組立説明書、鍵2個、取付ビス一式、棚板2枚 材質メタリックメラミン塗装 寸法(mm)955×840×1620(屋根) 棚板6段可 質量(kg)約70 基礎半ブロック4個必要 床面積(m2)0.675(0.2坪) 用途収納庫 奥行(mm)765 間口(mm)900
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※撮影用小物は付属しておりません。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58277915
2021-12-27
用途:
庭で使う物置

組みたては難しいものではありませんでしたが、作りが雑でプレスラインも中途半端で端まで折れていなかったり、ネジ穴も位置がずれていて力技で合わせないとネジが入らなかったり、ナットのカシメが弱く共回りしてしまったりと、とても日本製とは思えない残念な作りでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする