岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58277947
品番
LMR150X150
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長L(mm)
280
刃長l1(mm)
150
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
15.0
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
刃数
8
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT2
食付角(°)
45