マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルローラー
おむすび金車用取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58278028
品番
MTK-Z10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フック金具が使えないときに!
仕様
寸切りボルトΦ8〜10mm W3/8に固定する専用金具
材質
スチール
質量(g)
65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×82×24
アズワン品番
65-2056-66
安全最大荷重(kN)
0.2(20kgf)