ゴールドカーボンキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58278046 品番 E-4877
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽い・細い・強い
クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により、作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい

材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム 質量(g)640 最大径(Φmm)さお:36.4 仕上先端蛍光色 アズワン品番65-1992-75 伸長時寸法(m)7 収納時寸法(cm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする