マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルローラー
ケーブルミニウインチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58278064
品番
MCW-500
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)
13(ベース付)
出力(W)
500
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
巻取速度(m/min)
5.5〜9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×225×345