モノタロウの 加熱・冷却・クーラーボックス
モノタロウの 温度/湿度管理機器
熱電対 極細タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58278089
品番
-
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途
実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
200
接続
コネクター
リード線(m)
1
素線径(mm)
0.125
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
リード線径(Φmm)
0.32
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。
※測定雰囲気によっては熱電対の種類に制約があります。