東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の ステッキバイト
カッティングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
2.38
長さ(mm)
100
注文コード
58278265
品番
ST00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。
用途
溝入れ、突切り用バイト
材質
SKH57相当
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.38
高さ(mm)
10
硬度
HRC66〜68