東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の ステッキバイト
カッティングバイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
58278274
品番
ST10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。
用途
溝入れ、突切り用バイト
材質
SKH57相当
長さ(mm)
114
幅(mm)
2.38
高さ(mm)
12.7
硬度
HRC66〜68