LEDナイトランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58278335 品番SV-4250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。
球切れの心配がないので、長時間の使用に耐えられます。
コンセント式なので、場所を取らずとても便利!!寝室・子供部屋・廊下・トイレ前などに最適!!
電気料金が1ケ月約2円。(1日10時間30日使用の場合)とても経済的です。(消費電力/0.5W)
上下に向きを変えられます。

用途センサーライトとして 材質PVC・PC ホワイト 消費電力(W)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×76×48 センサー感知方式明暗 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする