セーブインダストリー
セーブインダストリーの ランタン
LEDライト&ランタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58278378
品番
SV-4397
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトドアや非常時に大活躍!
球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!
つるして、置いて使用できます。
用途
ランタンとして
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
色
レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×205
使用電池
単三形電池3個(別売り)
電球の種類
LED