LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58278396 品番 SV-4052
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

設計寿命40,000時間。10年以上取り替え不要!(1日10時間使用)※設計寿命は、定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。
消費電力わずか!小電力で実用的な明るさが得られます。
瞬時に明るく、繰り返しの点滅に強い!スイッチを入れた直後からほぼ100%の明るさです。トイレのようなオンオフ回数が多い場所でも安心してお使いいただけます。
軽量設計!質量は約85g

消費電力(W)6 明るさ(Lm)330 用途電球として 寸法(mm)Φ55×100 シルバー・ホワイト 質量(g)約85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする