曜日別特売
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405

SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405
SV-5691 COB LED ヘッドライト セーブインダストリー 58278405

COB LED ヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58278405品番SV-5691
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。
ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。
野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。
明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅
3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。

用途
ヘッドライトとして
材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする