商品レビューを投稿する内容量1個注文コード58278423品番SV-4786
米国Cree社製5W-LED使用。明るさ約200ルーメンで強力照射!ズーム付き5W-LEDヘッドライト
アウトドアで大活躍する、強力5W-LEDヘッドライト!
ズーム機能付き!
手元の照射ができる照射角度調節機能付き!
点灯3パターン。3段階の明るさ切替機能付き!明るさ2段階 50%:約100ルーメン、100%:約200ルーメン、点滅:約200ルーメン
ベルトの長さ調節が可能!
球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!