セーブインダストリー
セーブインダストリーの 懐中電灯・ライト
セーブインダストリーの ペンタイプライト
1LED ecoミニトーチ(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58278448
品番
SV-3857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ約35ルーメン!!
球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。
コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途
ライトとして
材質
アルミニウム
長さ(mm)
96
色
レッド
電源
単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。
明るさ(Lm)
35
電球の種類
LED