7転び8起きLEDランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58278536 品番SV-5448
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。
かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。
吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。
ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。
ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。

電球の種類LED 明るさ(Lm)約50 連続使用時間(時間)約4〜5 使用電池アルカリ単三乾電池4本(別売) 用途ランタンとして 材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工) 寸法(mm)155×Φ85 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする