ミニLEDランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58278588 品番 SV-6230
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!
吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。
明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間
動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。

電球の種類LED 明るさ(Lm)最大100、最小45 使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売) 点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間 ブルー 寸法(mm)38×80〜115 材質ABS・PMMA・TPR 用途ランタンとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする