充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58279394 品番 MUB363DG2V
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト 仕様バキュームキット付き セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 種別バッテリ・充電器セット 質量(kg)6.6 電圧(V)直流36 集塵容量(L)50 風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7 風速(m/s)最大65、平均54 使用時間(モード1)1.5H〜30min、(モード2)1.5H〜9min 真空度(kPa[mm水柱])最大3.2 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279394
2022-01-06
用途:
庭園の落ち葉の処理
宗教法人薬師寺 様 (サービス業)

長所‥‥確かに充電式は便利だ。吹き出し力も集塵力も十分ある。集じん時モード1で砂利を吸わない。ゴミを破砕、ゴミの嵩は若干減る。ダストバッグがよくできている。
短所‥‥@6.6kgはやはり重い。ゴミを吸うと更に重くなる。それを考えるとおいそれと使えない。A始業や終業に組み立てや分解作業が必要。すぐに使えない。B特に集じん時、ダクトを回して取り付けるのが固い。取り付け後ネジで固定する。しかもそのネジが取り付け完了のスイッチになっている。しかしそこまでする必要あるだろうか。たかが集塵機のダクトではないか。もっと簡単な方法で良い。

 ブロアーバキューム(キンボシのターボクリーンISB-1150という旧式もの)を持っている。本体は筒状で、レバーだけでブロアーとバキュームが切り替えられる。ただ充電式ではなく重いので使いにくい。このような商品を充電式にて、さらにコンパクトにしたものを作ってほしい。バキューム専用機でもよい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする