MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489 MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489 MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489 MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489 MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489 MUB184DZ 充電式ブロワ MUB184 マキタ 58279489

充電式ブロワ MUB184

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ショルダーベルト、六角棒スパナ 注文コード58279489 品番MUB184DZ
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

取り回しが良い

付属品ショルダーベルト、六角棒スパナ 種別本体のみ(バッテリ・充電器別売) 長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0〜13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279489
2023-12-03
用途:
年末の庭掃除
その他業種

年末の庭掃除(落ち葉集め)、車庫掃除(以前は高圧洗浄機、乾燥に時間かかっていた)で大活躍です。スピード発送助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
58279489
2023-02-07
用途:
除雪作業に利用しています。
生長の家 様

1〜2cm程度の雪の場合、マキタのエンジンブロア(背負い式)を使用していましたが、重量があり大変でした。初めて電動ブロアを購入、エンジンと同等位のパワーがありショルダーベルトが付いていて楽に除雪できました。バッテリーが無くなるのが早いので★4つにしました。オススメです。

4人が参考にしています
対象商品:
58279489
2022-10-05
用途:
落ち葉やホコリの吹き飛ばしに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロアーと迷ったが、こっちで正解。
エンジンブロアーと遜色の無い、想像以上の風量で、片付けに最適。
屋外は勿論、屋内でも使用出来るので、こっちで正解でした。
ほうきや、エアーガンでチマチマやってられなくなります。

4人が参考にしています
対象商品:
58279489
2021-12-04
用途:
剪定後の清掃作業時
東亜ディーケーケー株式会社 様 (卸売・小売業)

剪定後の清掃後片付けに使っていますが、風量が強すぎる位で便利です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする