※使用例

Style PREMIUM U

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58279568 品番 YS-AL03A
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。

ブラック 材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
注意
※シワなどは製造工程上発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
新聞の切り抜き作業 テレビ鑑賞
その他業種

薬局の待合室の椅子の上にあったので座ったところ完全にヒットしたのでた気に入った。実物を確認できたことが重要だ。インターネットで購入する際にとくに重要である。価格のはるものほどいかに見本を提示できるかが味噌である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする