画像準備中

スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)2.02 全長L(mm)49 注文コード58280555 品番SPCRM0202
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は刃径D・全長Lなど114種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)2.02 刃長l1(mm)11 全長L(mm)49 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2.0 ねじれ角(°)左20 シャンク長l2(mm)20 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする