曜日別特売

スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード58280661品番SPCRM0303
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃径D(Φmm)3.03刃長l1(mm)15全長L(mm)61材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.0ねじれ角(°)左20シャンク長l2(mm)30食付角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする