岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の チャッキングリーマ
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4.02
全長L(mm)
75
注文コード
58280756
品番
SPCRM0402
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
4.02
刃長l1(mm)
19
全長L(mm)
75
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4.0
ねじれ角(°)
左20
シャンク長l2(mm)
32
食付角(°)
45