仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/Lセット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約450電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V)検知原理半導体式ガスセンサ使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112検知対象ガス呼気中アルコールガスサービス分類レンタル