岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
2.9
注文コード
58281781
品番
CSR-029
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.9
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
50
刃数
4
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
3
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
0.3