岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ (1/100台)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
2.97
注文コード
58282725
品番
CSRM0297
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.97
刃長l1(mm)
27
全長L(mm)
60
刃数
4
柄径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
0.5