画像準備中

超硬ショートリーマ (1/100台)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.05 注文コード58282795 品番CSRM0305
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は刃径Dなど276種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.05 刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 刃数4 柄径(Φmm)3.5 刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃 食付長さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58282761
2018-11-05
用途:
内径の寸法出し。
森鋲螺製作所 様

高速加工が出来て、鏡面に仕上がる。
精度も良く、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする