曜日別特売
TA1200BS ベルトサンダー TRITON 58283813

ベルトサンダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58283813品番TA1200BS
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ベルトサンダーには用途が広がるスピードコントロール機能やサンディングベルトの正確な位置調整がおこなえるベルトのトラッキング調整機能など多くの重要な特徴があります。

用途
木材の表面研磨に 塗装はがしに 作業台などに固定して小物の研磨に
質量(kg)5.15回転数(min-1[r.p.m])約200~450定格消費電力(W)1150ベルト寸法(mm)サンディング:76×533

商品説明動画

7290360_tritonベルトサンダーTA1200BS紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-23
用途: 木材の塗装剥がし
その他業種

思い切って買ってみました。国産のベルトサンダに比べ、大きく頼もしい感じがします。箱の内側に大きな傷がついていましたが、海外品はこんなものでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする