TRITON
TRITONの 電動工具 本体
TRITONの 切断/曲げ
TRITONの 丸ノコ
プランジトラックソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58283838
品番
TTS1400
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途
木材の切断作業に。
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
1200
回転数(min
-1
[r.p.m])
約2000〜5500
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
ガイドレールあり/なし:38/42
最大切込深さ(mm)(90°時)
ガイドレールあり/なし:54/59
傾斜角度(°)
0〜48
商品説明動画
7290460 tritonプランジトラックソーTTS1400紹介
参考になった