TRITON
TRITONの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRITONの 切断/切削
TRITONの 替刃
TTS1400用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58283917
品番
TTS48TCG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
TTS1400用チップソー
材質
超硬タングステンカーバイド
刃数
48p
本体質量(g)
240
ノコ刃外径(Φmm)
165
高さH×長さL×幅W(mm)
2.1×165×165
取付穴径(Φmm)
20