TRITON
TRITONの 電動工具 本体
TRITONの 切断/曲げ
TRITONの 木工切削/切断
デュアルプランジルーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58284057
品番
TRA001
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スイッチ一つで従来のプランジルーターから固定ベースルーターに変換できます。 ラック&ピニオン式の高さ調整によりボタンを押すだけで操作可能です。
用途
溝切り・トリミングなどの木工切削作業に
幅(mm)
プランジ:0〜68
質量(kg)
7.55
消費電力(W)
1350
回転数(min
-1
[r.p.m])
約8000〜21000
コレットサイズ(mm)
1/2インチ、12、8
商品説明動画
7290190 tritonプランジルーターTRA001紹介
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった