TRITON
TRITONの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRITONの 研磨/研削(電動)
TRITONの 研磨/研削用部品
ルータートラックアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58284075
品番
TRTA001
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。
用途
トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター
適合
ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001
幅(mm)
微調整:0〜13
質量(kg)
1.4
調整方法
マクロ調整/マイクロ微調整