TTS1400用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58284127 品番TTS60T
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。

用途TTS1400用チップソー 材質超硬タングステンカーバイド 刃数60p 本体質量(g)240 ノコ刃外径(Φmm)165 高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165 取付穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする