曜日別特売
- カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 58284574

- カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 58284574
- カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 58284574
モノタロウ

カンロ杓子 18-8 ステンレス

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(mL)25
内容量1個注文コード58284574品番-
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。

用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス容量(mL)25質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×37×62規格食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58284574
2022-11-26
用途: 塗装作業に

塗料を調色する際、缶から塗料を取り出すときに使用しています。
非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58284574
2022-07-29
用途: 塗料缶からの塗料の移し替え
製造業

柄が長いので、深いところにも届いてすくい上げることができました。塗料缶の縁にどうしても塗料がこびりつき、固形化して塗装時の異物になるので、避けるために購入しました。別皿に移しての使用で不純物を入れずに塗装できています。

対象商品 : 58284565
2022-04-22
用途: 塗装

塗料缶から小分けカップへ移す際に使ってます。普通に使えます。

対象商品 : 58284583
2021-08-25
用途: いいよ!これ
製造業

果実酒の取り出しに使っています。少し小さく
回数を10杯と決めて毎日、頂いています。
35度のホワイトリカーは結構いい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 58284574
2021-03-24
用途: 塗料缶に使用
製造業

モノタロウさんの錆転換塗料にあわせて購入しました。この形状の塗料缶は蓋に零れた塗料が付着乾燥し密閉不良となり、次に使用するときに固まっている事があるのですが、無くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする