※左から3,4,5,6,7,8,10匁(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中通鉛[テグス用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 58284705 品番 F5BOALA003027
参考基準価格(税別)¥655 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。

用途漁業 釣糸 沈子 種別33100 長さ(mm)27 質量(g)11.25(3匁) 穴径Φ2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする