エアーラチェットミニ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58285475 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。

用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
取扱説明書:
注意
※用途以外の使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-17
用途:
自動車の整備
その他業種

台湾製のエアラチェットです。
自分で取り付けしなければなりませんが、親切にエアチャックが付属されています。
作動音が一般的なものより若干高めです。
その分だけトルクも若干高めです。
回転方向切り替えのスイッチが固いです。故意に切り替わらない為の仕様とするならアリかも知れません。
耐久性だけが不明ですが自動車整備の本職としてのハードユースなので1年くらい故障なく使えるのであればコスパは高いでしょう。
一流メーカーの物でも値段だけは高く、それほど耐久性はありませんので。

2人が参考にしています
対象商品:
58285475
2022-06-20
用途:
ナット締め、
サービス業

今まで手締めでしたが、こちらを使うようになり作業時間の短縮になりました。
作りも問題なく、回転もスムーズです。

2022-01-22
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

以前、同じ様な工具を使っていましたが、修理不可能になり、購入しました。
工具屋さんにも同じ類は売っていますが、こちらの方が力がありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
58285475
2021-06-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手としては問題ない。
エアー流量バルブを付けて使用しています。スピード調整が出来て使い易いですよ。
欲を言うとラチェットの正、逆切り替えレバーがもう少し大きければ操作性が良くなると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
58285475
2024-08-13
用途:
農業機械のエンジンスターターの取り外し
農・林・水産業

トップカーのエンジンスターターの紐が切れ 取り外して修理するために使用しました
これを外す為に購入したわけではないですが 偶々切れてしまったので使用しました
500gあまりの重量ですが結構重く感じました 他の機種と比べて購入しましたが こちらを買って良かったと思っています 外した方の機種は見栄えは良かったのですが 重さが一キロ以上あり 握りかげんでのスヒード調整機能がなかったので この機種にして良かったです
コンプレッサーが小型でタンクも小さく そのせいか回転が思っていたほど高速ではなく かえって作業がしやすかったです

対象商品:
58285475
2021-10-26
用途:
機械や道具のねじ締や緩めるに使用。
その他業種

小型、軽量で作業がし易いです。もう少し締め付けトルクがほしいかな・・・。

対象商品:
58285475
2021-06-05
用途:
機械整備
農・林・水産業

手で締めると疲れてしまう、ゆるみ止めのナイロンナットでも楽に作業できます。

最後に増し締めをするのも、ほんの少しで良いのだが。普通に締めたナットを外すにはトルクが足りないので、最初だけ別のスパナで緩める必要があります。
それでも全て手作業でやるよりは断然楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
58285475
2021-07-07
用途:
エンジン回りの整備
教育・研究機関

エンジン下部の狭いところの整備に使いました。
力の入れにくいところに使いましたが非常に楽に使えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
1人が参考にしています
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする