ラバーレックスストロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58285868 品番 AG821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

10ゲージ厚手の原手採用!
ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!
天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。
耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21 材質掌部:天然ゴム、甲部:綿・ポリエステル ネイビーモク ゲージ数10 機能耐久性・通気性・防臭 入数(双)1 用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適 材質(すべり止め)天然ゴム アズワン品番65-0304-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58285868
2021-12-21
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社テラダ 様 (製造業)

手にフィットし、作業がはかどります。今後も購入しようと思います。あとはカラーバリエーションを増やしてもらえたら、と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする