RS-422ケーブル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1個注文コード58286166品番GT09-C100R4-6C
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
対応機種
[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21
[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
主な用途
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]
種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)10分類ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする