三菱電機
RS-422ケーブル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
ケーブル長(m)
30
3
10
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58286184
品番
GT09-C300R4-6C
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
対応機種
[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21
[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
主な用途
シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT
計算機リンクユニット⇔GOT
[バラ線⇔Dサブ9ピン]
種別
RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)
シリーズ
GOT2000/GOT1000
ケーブル長(m)
30
分類
ケーブル