画像準備中

超硬ショートリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)7.94 注文コード58287205 品番CSRM0794
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径Dなど270種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)7.94 刃長l1(mm)35 全長L(mm)80 刃数6 刃形ストレート 柄径(Φmm)8 シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃 食付長さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする