曜日別特売
3/8FDSP12332BR-S303 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち 58287679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8FDSP12332BR-S303 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち 58287679
3/8FDSP12332BR-S303 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち 58287679

均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじサイズRc3/8注文コード58287679品番3/8FDSP12332BR-S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。
鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。

用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5ねじサイズRc3/8材質セラミック(噴口部)、S303(その他)ストレーナーなし噴射角度区分:12、12°(標準圧力時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-21
用途: 機械の洗浄ノズル
農・林・水産業

同じ型番のノズルを使用していて、今回新しく購入しました。
以前のものは綺麗な均等扇状に水が分布しますが、今回のものは明らかに均等に水が分布しませんでした。ノズルの墳口部に分かるような傷はありません。
ただ、以前のものと墳口の寸法が違うように見えます。仕様変更でしょうか?
不良品なのか仕様変更なのか分からないので困ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする