※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINVV11515PP(FEPM)+PPS 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち 58287916 1/4MINVV11515PP(FEPM)+PPS 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち 58287916

山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン) ねじサイズR1/4 噴射角度区分:115、115°(標準圧力時) 注文コード58287916 品番1/4MINVV11515PP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など147種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。

用途洗浄、散布 仕様噴量の区分:15 材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン) 噴射角度区分:115、115°(標準圧力時) ねじサイズR1/4 圧力(MPa)標準:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする