岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ (1/100台)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
9.06
注文コード
58288212
品番
CSRM0906
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
9.06
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
90
柄径(Φmm)
10
食付長さ(mm)
1.0〜1.2
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃