画像準備中

超硬ショートリーマ (1/100台)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)9.09 注文コード58288246 品番CSRM0909
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径Dなど269種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)9.09 刃長l1(mm)40 全長L(mm)90 柄径(Φmm)10 食付長さ(mm)1.0〜1.2 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする