曜日別特売
1/4MINVV1515S303(FEPM)+S316L-IN 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち 58288248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINVV1515S303(FEPM)+S316L-IN 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち 58288248
1/4MINVV1515S303(FEPM)+S316L-IN 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち 58288248

山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質S303(ノズルチップ)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)注文コード58288248品番1/4MINVV1515S303(FEPM)+S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。

用途洗浄、散布仕様噴量の区分:15材質S303(ノズルチップ)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする