※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINVE15157S303(FEPM)+S316L-IN 均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち 58289535 1/4MINVE15157S303(FEPM)+S316L-IN 均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち 58289535

均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 噴射角度区分:15、15°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:157 注文コード58289535 品番1/4MINVE15157S303(FEPM)+S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は噴射角度・仕様45種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン) 噴射角度区分:15、15°(標準圧力時) 用途洗浄、散布、冷却、水幕 仕様噴量の区分:157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする