3/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PP 偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち 58290034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PP 偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち 58290034
3/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PP 偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち 58290034

偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR3/8仕様噴量の区分:50注文コード58290034品番3/8MINOVVE4550PP(FEPM)+PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。
ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。
ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。

用途
冷却、散布、洗浄
圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR3/8材質PP(ノズルチップ)、PP(アダプター)、FEPM(パッキン)噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)仕様噴量の区分:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする